Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte, Nennlänge 500mmx5000, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte, Nennlänge 500mmx5000, schwarz
Antirutschmatte, Nennlänge 500mmx5000, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-9213636
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9213636
EAN/GTIN:
     4023149246418
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte, Nennlänge 500mmx5000, schwarz

Legrabox / AvanTech YOU Breite: lichte Korpusbreite - 41 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm Merivobox Breite: lichte Korpusbreite - 56 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm ArciTech Breite: lichte Korpusbreite - (2x Einbaubreite der Führung + 56 mm) Einbaubreite bei Seitenstärke 16 mm = 15 mm Einbaubreite bei Seitenstärke 19 mm = 12 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm Tandembox Breite: lichte Korpusbreite - 116 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm
Weitere Informationen:
B/H/T:
5'000/1.5/472 mm
Breite:
5'000 mm
Farbe:
Schwarz,Schwarz
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro / Vionaro
Höhe:
1.5 mm
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
strukturiert
Packung:
1 Stück
Tiefe:
472 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,8372*
€ 54,2972*
Lager 4708
24
€ 9,50*
ab € 43,96*
€ 57,87*
17 Tage
472
€ 6,99*
ab € 46,50*
€ 61,13*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.