Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvT Antirutschmatte Rolle à 5 m NL 650 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AvT Antirutschmatte Rolle à 5 m NL 650 mm schwarz
AvT Antirutschmatte Rolle à 5 m NL 650 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-9213637
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9213637
EAN/GTIN:
     4023149248528
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
AvT Antirutschmatte Rolle à 5 m NL 650 mm schwarz

Legrabox / AvanTech YOU Breite: lichte Korpusbreite - 41 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm Merivobox Breite: lichte Korpusbreite - 56 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm ArciTech Breite: lichte Korpusbreite - (2x Einbaubreite der Führung + 56 mm) Einbaubreite bei Seitenstärke 16 mm = 15 mm Einbaubreite bei Seitenstärke 19 mm = 12 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm Tandembox Breite: lichte Korpusbreite - 116 mm Tiefe: Nennlänge - 26 mm
Weitere Informationen:
B/H/T:
5'000/1.5/622 mm
Breite:
5'000 mm
Farbe:
Schwarz
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro / Vionaro
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
1.5 mm
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
650 mm
Oberfläche:
strukturiert
Packung:
1 Stück
Tiefe:
622 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,2198*
€ 72,6298*
Lager 4708
10
€ 9,50*
ab € 59,93*
€ 76,88*
14 Tage
773
€ 6,99*
ab € 63,41*
€ 81,34*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.