Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push to open Silent für Drehtüren, zum Anschrauben, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push to open Silent für Drehtüren, zum Anschrauben, anthrazit
Push to open Silent für Drehtüren, zum Anschrauben, anthrazit
Push to open Silent für Drehtüren, zum Anschrauben, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-9239087
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9239087
EAN/GTIN:
     4023149288678
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Push to open Silent für Drehtüren, zum Anschrauben, anthrazit

zur Anwendung mit gedämpften Automatikscharnieren, für voll und halb vorliegende, sowie einliegende Türen und für Winkelanwendungen, Verstellbereich +4 / -2 mm, Auslösehub 1,4 mm, Hubweite 45 mm, inkl. 4 Stück AA Batterien Set bestehend aus: 1 Stück Push-to-open Silent 1 Beutel mit Befestigungselementen inkl. Montageanleitung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Drehtüren
Bohr T/ø:
mm
Breite:
60 mm ,60 mm
Farbe:
Anthrazit,Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Höhe:
32 mm ,32 mm
Komfortfunktion:
Push to Open / integrierte Dämpfung,Push to Open / integrierte Dämpfung
L/B/H:
155 / 60 / 32 mm
Länge:
155 mm ,155 mm
Material:
Kunststoff,Kunststoff
Montage:
zum Anschrauben,zum Anschrauben
Packung:
1 Set
Schliessfunktion:
mit Schliessautomatik,mit Schliessautomatik
Produktart:
Öffnungssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,5798*
€ 18,0057*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,0013*
€ 18,4513*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,2742*
€ 20,1842*
15 Tage
757
1
€ 6,99*
ab € 16,10*
€ 22,47*
Lager 4708
39
1
€ 9,50*
ab € 18,82*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.