Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU Innenblende, H 187mm, KB 400mm, KS 16mm, weiss, IP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AvanTech YOU Innenblende, H 187mm, KB 400mm, KS 16mm, weiss, IP 10
Artikel-Nr.:
     4708-9255742
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255742
EAN/GTIN:
     4023149676635
AvanTech YOU Innenblende, H 187mm, KB 400mm, KS 16mm, weiss, IP 10

Mit vormontierten Frontbefestigungen und Endkappen Frontblenden können bei Bedarf auch zugeschnitten werden und unter Verwendung der entsprechenden Innenfrontverbinder Sets verwendet werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Weiss
Industrieverpackung:
nein
Korpusbreite:
400 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AvanTech YOU
Systemhöhe:
187 mm
Zargenhöhe:
187 mm
Produktart:
Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.