Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm
Artikel-Nr.:
     4708-9255774
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255774
EAN/GTIN:
     4023149685675
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
T-Profil
t-profil edelstahl
t-profil
AvanTech YOU DesignProfil in Akzentfarbe, Edelstahl Optik, 550mm

Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoff foliert 92.558.31 Träger für individuelle Varianten des DesignProfils Länge 2000 mm, Kunststoff grau mit Klebestreifen Zum Aufklipsen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Herdschubkästen / Schubkästen / Innenschubkästen
Ausführung:
zum Aufklippsen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Edelstahloptik
Farbe/Oberfläche:
Edelstahloptik foliert
Grundfarbe:
Grau
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
550 mm
Oberfläche:
foliert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AvanTech YOU
Seitenelemente:
Designprofil
Systemhöhe:
77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Zargenhöhe:
77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Produktart:
Seitenelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4262*
€ 0,6524*
Lager 4708
101
1
€ 9,50*
ab € 0,49*
€ 0,99*
14 Tage
623
1
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,83*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.