Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, silber
AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, silber
AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, silber
AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9257300
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257300
EAN/GTIN:
     4023149759406
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, silber

Für variable und Standardkorpusbreiten Länge 2000 mm Aluminium pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Grau,Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Industrieverpackung:
nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
2'000 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AvanTech YOU / AvanTech YOU Inlay
Rückwandteile:
Rückwand
Systemhöhe:
101 mm
Zargenhöhe:
101 mm
Produktart:
Rückwandteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,1042*
€ 42,2542*
21 Tage
862
€ 35,99*
ab € 33,51*
€ 47,03*
Lager 4708
unbekannt
€ 9,50*
ab € 35,94*
€ 49,97*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,0384*
Zubehör
Hettich
9257667
ab € 1,0184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.