Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 8 l, Kunststoff, anthrazit, BxTxH 152x225x295mm, Für Abfallsystem AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 8 l, Kunststoff, anthrazit, BxTxH 152x225x295mm, Für Abfallsystem AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull
Eimer 8 l, Kunststoff, anthrazit, BxTxH 152x225x295mm, Für Abfallsystem AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull
Artikel-Nr.:
     4708-9279390
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279390
EAN/GTIN:
     4023149225123
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer 8 l, Kunststoff, anthrazit, BxTxH 152x225x295mm, Für Abfallsystem AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull

Weitere Informationen:
B/H/T:
152/295/225 mm
Behältervolumen:
8 l
Breite:
152 mm
Farbe:
Anthrazit
Schubkastensystem:
AvanTech YOU
Höhe:
295 mm
Korpusbreite:
mm
Korpusseitenstärke:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Anthrazit
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
mm
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
225 mm
Produktart:
Ersatzteil / Behälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,3607*
€ 9,2814*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,5589*
€ 9,4589*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,1986*
€ 10,4986*
Lager 4708
7
1
€ 9,50*
ab € 8,62*
€ 12,63*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 10,4744*
€ 15,7161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.