Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadro Profil-Abdeckkappe Slim silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cadro Profil-Abdeckkappe Slim silber
Cadro Profil-Abdeckkappe Slim silber
Artikel-Nr.:
     4708-9298852
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9298852
EAN/GTIN:
     4063674423861
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Cadro Profil-Abdeckkappe Slim silber

zum Aufstecken auf das Profilende
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Farbe:
Grau
Höhe:
0.8 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cadro
Tiefe:
18 mm
Typ:
Slim
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,5626*
€ 0,8726*
Lager 4708
49
1
€ 9,50*
ab € 0,69*
€ 1,31*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.