Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Ø 10 MM zur dirketen Wandbesfestigung HETTICH Cadro, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe Ø 10 MM zur dirketen Wandbesfestigung HETTICH Cadro, Kunststoff grau
Abdeckkappe Ø 10 MM zur dirketen Wandbesfestigung HETTICH Cadro, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     4708-9298855
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9298855
EAN/GTIN:
     4063674423892
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Abdeckkappe Ø 10 MM zur dirketen Wandbesfestigung HETTICH Cadro, Kunststoff grau

Zur Abdeckung einer ø 10 mm Bohrung bei direkter Befestigung des Cadro Profils an der Wand, die Profilbohrung wird von der Abdeckkappe verdeckt
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
1.3 mm
Material:
Kunststoff
ø:
10 - 12.7
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cadro
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,1628*
€ 0,3228*
Lager 4708
172
1
€ 9,50*
ab € 0,26*
€ 0,52*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.