Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 740, NL 500x600mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 740, NL 500x600mm, weiss
OrgaTray 740, NL 500x600mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9302746
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9302746
EAN/GTIN:
     4023149284717
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
OrgaTray 740, NL 500x600mm, weiss

für Standardkorpusbreiten Zuschnitt erforderlich für Korpusseitendicken > 16 mm für Korpusseitendicken 16 mm Einsatz mit Randprofil empfohlen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Kleinteile
Breite:
526 mm
Farbe:
Weiss
Schubkastensystem:
AvanTech YOU
Höhe:
45 mm
Korpusbreite:
600 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Länge:
473 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
OrgaTray 740
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
101 mm
Produktart:
Besteckeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
864
€ 6,99*
ab € 12,16*
€ 17,74*
Lager 4708
4
€ 9,50*
ab € 14,69*
€ 21,23*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.