Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanschlag für Drehtüren HETTICH Cadro, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türanschlag für Drehtüren HETTICH Cadro, Kunststoff grau
Türanschlag für Drehtüren HETTICH Cadro, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     4708-9303884
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9303884
EAN/GTIN:
     4063674001717
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Türanschlag für Drehtüren HETTICH Cadro, Kunststoff grau

verhindert das Druchschwingen von Drehtüren zum Anschrauben an den Korpusboden /-oberboden
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Farbe:
Grau
Höhe:
12.5 mm
Material:
Kunststoff
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cadro
Tiefe:
32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 0,6588*
€ 1,2788*
Lager 4708
283
1
€ 9,50*
ab € 0,81*
€ 1,57*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.