| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-9303928 Herst.-Nr.: 9303928 EAN/GTIN: 4063674001915 |
| |
|
| | |
| Cadro Vitrine Glastürscharnier schwarz matt
Für 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas), max. empfohlene Türgrösse B/H 300/1200 mm - 600/800 mm Die Glastür wird oben und unten bis zum Anschlag in die Scharniere eingeschoben und dann mit Madenschrauben fixiert Optional einsetzbare Kugelrasten halten Türen bis max. B/H 500/900 mm in geschlossener Position Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlags, bitte separat bestellen Set besteht aus: 1 Set Glastüraufnahme oben / unten mit vormontierter Madenschraube, Zinkdruckguss / Stahl 2 Stück Lagerhülsen, Kunststoff 2 Stück Kugelrasten, Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | links / rechts | Farbe: | Schwarz | Material: | Zink-Druckguss | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | Cadro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,5598* | € 15,3498* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 13,76* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|