Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Bodenbefestigung HETTICH Cadro, Zinkdruckguss Edelstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Bodenbefestigung HETTICH Cadro, Zinkdruckguss Edelstahl Optik
Wand-/Bodenbefestigung HETTICH Cadro, Zinkdruckguss Edelstahl Optik
Artikel-Nr.:
     4708-9303941
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9303941
EAN/GTIN:
     4063674002035
Wand-/Bodenbefestigung HETTICH Cadro, Zinkdruckguss Edelstahl Optik

Zum Anschrauben an die Wand oder an den Boden, Aussenmass inklusive Abdeckung 55 x 55 mm Set besteht aus: 1 Stück Bodenplatte, Zinkdruckguss 1 Stück Abdeckkappe, Zinkdruckguss 1 Stück Madenschrauben M5 x 6 mm zur Fixierung der Abdeckkappe, Stahl Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da abhängig von der Wandbeschaffenheit, zur Fixierung im Profil ist ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
25 kg
Breite:
55 mm
Farbe:
Edelstahloptik
Höhe:
8 mm
Material:
Zink-Druckguss
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cadro
Tiefe:
55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,8698*
€ 11,4298*
Lager 4708
5
€ 9,50*
ab € 9,75*
€ 14,12*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9298860
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.