Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfortSpin transparent 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfortSpin transparent 360°
ComfortSpin transparent 360°
ComfortSpin transparent 360°
ComfortSpin transparent 360°
ComfortSpin transparent 360°
ComfortSpin transparent 360°
Artikel-Nr.:
     4708-9325328
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9325328
EAN/GTIN:
     4023149341281
ComfortSpin transparent 360°

Der lebensmittelechte Drehteller Comfort Spin für Kühlgeräte oder Einbauschränke kann nicht nur um 360° gedreht werden, sondern fährt durch seine Drehbewegung sogar zum Teil aus dem Kühlschrank heraus. Das Regalsystem kann nachträglich in nahezu jedem Kühlschrank eingebaut werden. Zur Reinigung wird der Drehteller ganz einfach entnommen. Schluss mit Aufräumaktionen in Kühl- oder Vorratsschränken! Mit Comfort Spin sind Lebensmittel perfekt organisiert und aufgeräumt - im Kühlschrank und im Vorratsschrank Comfort Spin ist der schnellste Dreh zum Genuss. Joghurts, Sossen oder Marmeladen müssen nicht mehr zur Seite geräumt werden, um einen 360° Überblick über den Inhalt des Kühlschranks zu haben bestehend aus: 1 Tray 1 Grundplatte 1 Kugelkäfig 2 Saugnäpfe 2 Bodenschrauben 4 Tesa PowerStrips 1 Anleitung die Drehplatte lässt sich ganz einfach mit Saugnäpfen, Klebeband oder Schrauben einbauen
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Farbe:
transparent
Farbe/Oberfläche:
transparent
Höhe:
37 mm
Länge:
420 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktart:
Teller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
26
€ 9,50*
ab € 37,76*
€ 50,95*
1 Tag
236
€ 5,90*
ab € 45,11*
€ 59,98*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9325329
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.