Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU Illumination Set AZ NL 450 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
AvanTech YOU Illumination Set AZ NL 450 Set
AvanTech YOU Illumination Set AZ NL 450 Set
AvanTech YOU Illumination Set AZ NL 450 Set
AvanTech YOU Illumination Set AZ NL 450 Set
Artikel-Nr.:
     4708-9326926
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9326926
EAN/GTIN:
     4023149344107
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
AvanTech YOU Illumination Set AZ NL 450 Set

Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet, automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schliessen des Schubkastens, Licht diffus Set besteht aus: 2 Stück LED Leuchtenset 1 Stück Magnet 1 Stück Akku 1 Stück Akkuhalter, selbstklebend 1 Stück Adapter für Stahlrückwand 3 Stück Kabelhalter, selbstklebend 1 Stück Ladekabel Micro USB B 1 Stück Verlängerungskabel Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holzschubkasten / Schubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Frontanbindung:
ohne
Grundfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
450 mm
Modellbezeichnung:
Illumination
Packung:
1 Set
Produktlinie:
AvanTech YOU
Seitenelemente:
Designprofil
Systemhöhe:
101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Zargenhöhe:
101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Produktart:
Zargenbeleuchtung / Seitenelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,5729*
€ 65,2129*
Lager 4708
2
€ 9,50*
ab € 52,99*
€ 70,93*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,50*
€ 84,73*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,93*
€ 84,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,40*
€ 82,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,28*
€ 78,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,01*
€ 76,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 61,63*
€ 73,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 52,99*
€ 63,06
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 52,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.