Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU Illumination Designprofil, anthrazit, NL 550mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
AvanTech YOU Illumination Designprofil, anthrazit, NL 550mm
AvanTech YOU Illumination Designprofil, anthrazit, NL 550mm
AvanTech YOU Illumination Designprofil, anthrazit, NL 550mm
AvanTech YOU Illumination Designprofil, anthrazit, NL 550mm
Artikel-Nr.:
     4708-9326928
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9326928
EAN/GTIN:
     4023149344121
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
AvanTech YOU Illumination Designprofil, anthrazit, NL 550mm

Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet, automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schliessen des Schubkastens, Licht diffus Set besteht aus: 2 Stück LED Leuchtenset 1 Stück Magnet 1 Stück Akku 1 Stück Akkuhalter, selbstklebend 1 Stück Adapter für Stahlrückwand 3 Stück Kabelhalter, selbstklebend 1 Stück Ladekabel Micro USB B 1 Stück Verlängerungskabel Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holzschubkasten / Schubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Frontanbindung:
ohne
Grundfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
550 mm
Modellbezeichnung:
Illumination
Packung:
1 Set
Produktlinie:
AvanTech YOU
Seitenelemente:
Designprofil
Systemhöhe:
101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Zargenhöhe:
101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Produktart:
Zargenbeleuchtung / Seitenelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Sack
€ 4,95*
ab € 48,5189*
€ 65,0589*
Lager 4708
6
pro Satz
€ 9,50*
ab € 52,97*
€ 70,90*
1 Tag
4
pro Satz
€ 5,90*
ab € 65,09*
€ 84,88*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,90*
€ 84,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,63*
€ 82,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,96*
€ 78,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,98*
€ 76,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 61,68*
€ 73,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 52,97*
€ 63,03
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.