Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech YOU Innenfront Profil Illuminaton zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AvanTech YOU Innenfront Profil Illuminaton zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, weiß
AvanTech YOU Innenfront Profil Illuminaton zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, weiß
AvanTech YOU Innenfront Profil Illuminaton zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, weiß
Artikel-Nr.:
     4708-9327205
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9327205
EAN/GTIN:
     4023149344824
AvanTech YOU Innenfront Profil Illuminaton zum Selbstablängen, Systemhöhe 101, weiß

für variable und Standardkorpusbreiten Hinweise: Höhenangepasste Komponente zur Verwendung mit Illumination Designprofil Verbinder für Innenfrontprofil muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Frontanbindung:
ohne
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Weiss
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
2'000 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
Illumination
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AvanTech YOU
Stärke:
6 mm
Systemhöhe:
101 mm
Zargenhöhe:
101 mm
Produktart:
Frontteile / Zargenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.