| |
|
| Artikel-Nr.: 475-0105X14 Herst.-Nr.: 0105X14 EAN/GTIN: 4045424005503 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben DIN84
Form A, mit Gewinde bis annähernd Kopfähnlich ISO 1207Weitere Informationen: | | Material: | Stahl 4.8 | Schraubenlänge: | 16 mm | Kopfdurchmesser: | 85 mm | Gewindedurchmesser: | M5 | Beschichtung: | verzinkt | Antrieb: | Kreuzschlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, Zylinderschraube.DIN84, Kreuzschlitzschrauben |
| | |
| |