Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M5X25 Edelstahl A2 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M5X25 Edelstahl A2 200 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M5X25 Edelstahl A2 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0175X25
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0175X25
EAN/GTIN:
     4045424010965
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Schraubenlänge:
25 mm
Kopfdurchmesser:
9,2 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0174X12
ab € 0,0538*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0174X12
ab € 0,0423*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0174X8
ab € 0,0388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.