Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
>
Artikel
Twistec® Abstandhalter für Trapezbleche, für Wellung 70/18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-03739
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
03739
EAN/GTIN:
4045424024184
Suchbegriffe:
Twistec
Abstandhalter
Abstand Halter
Abstand-Halter
Twistec® Abstandhalter für Trapezbleche, für Wellung 70/18
Material aus Polyamid
Geeignet für Polyester-, Makrolon-, und PVC-Wellplatten
Mit seitlicher Öse
Glasklar
Weitere Informationen:
Geeignet für Wellung:
70/18
Material:
Polyamid
Farbe:
Transparent/Glasklar
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0468*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistec® Abstandhalter für Trapezbleche, für Wellung 130/30
Nögel Montagetechnik
03737
ab € 0,0819*
Ähnlich
Twistec® Abstandhalter für Trapezbleche, für Wellung 177/51
Nögel Montagetechnik
03738
ab € 0,198*
Ähnlich
Twistec® Abstandhalter für Trapezbleche, für Wellung 76/18
Nögel Montagetechnik
03736
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen