Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X45
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X45
Artikel-Nr.:
     475-04010X45
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     04010X45
EAN/GTIN:
     4045424031205
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
10 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
45 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl, din 571, Holzschrauben, Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0786*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X50
ab € 0,0795*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
04010X60
ab € 0,0822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.