Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X60
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X60
Artikel-Nr.:
     475-0406X60
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0406X60
EAN/GTIN:
     4045424032028
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
60 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0405X25
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.