Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X90
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 6X90
Artikel-Nr.:
     475-0406X90
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0406X90
EAN/GTIN:
     4045424032073
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
90 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0464*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0405X25
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.