Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 571
>
Artikel
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 8x60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-0408X60
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
0408X60
EAN/GTIN:
4045424032295
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
60 mm
Beschichtung:
Verzinkt
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 571
,
Schraube DIN 571
,
Sechskantschraube DIN 571
,
din 571 stahl 8x60
,
din 571
,
din 571 8x60
,
Holzschrauben
,
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0468*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen