Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M3X35 Stahl 4.8 vz 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M3X35 Stahl 4.8 vz 100 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M3X35 Stahl 4.8 vz 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0523X35K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0523X35K
EAN/GTIN:
     4045424041037
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
5,6 mm
Gewindedurchmesser:
M3
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0523X10
ab € 0,00895*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0523X16
ab € 0,0116*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0523X20
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.