Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M4X45 Stahl 4.8 vz 500 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M4X45 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M4X45 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0524X45
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0524X45
EAN/GTIN:
     4045424041266
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Gewindedurchmesser:
M4
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0749*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0524X12
ab € 0,0118*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0524X16
ab € 0,0132*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0524X20
ab € 0,0142*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0524X35K
ab € 0,0432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.