Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 965 Senkschrauben M5x35 Stahl 4.8 vz 500 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M5x35 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M5x35 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0525X35
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0525X35
EAN/GTIN:
     4045424284601
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
9,2 mm
Gewindedurchmesser:
M5
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,031*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X30K
ab € 0,0449*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
0525X50K
ab € 0,0759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.