Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M6x40 Stahl 4.8 vz 500 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M6x40 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
DIN 965 Senkschrauben M6x40 Stahl 4.8 vz 500 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-0526X40
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     0526X40
EAN/GTIN:
     4045424041815
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965
Ähnlich ISO 7046
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 4.8
Schraubenlänge:
16 mm
Kopfdurchmesser:
11 mm
Gewindedurchmesser:
M6
Beschichtung:
verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz Größe 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.