Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 933
>
Artikel
DIN 933 Sechskantschrauben M12x80 Stahl 8.8 vz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-08312X80
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
08312X80
EAN/GTIN:
4045424078248
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933
Ähnlich ISO 4017
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Schraubenlänge:
80 mm
Kopfhöhe:
7,5 mm
Gewindedurchmesser:
M12
Beschichtung:
verzinkt
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
din 933 8.8 m 12 x 80
,
din 933
,
din 933 8.8
,
Sechskantschrauben
,
6-kt. Schrauben
,
Schraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3554*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4354*
€ 0,51813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 933 Sechskantschrauben M12x45 Stahl 8.8 vz
Nögel Montagetechnik
08312X45
ab € 0,12*
Ähnlich
DIN 933 Sechskantschrauben M12x50 Stahl 8.8 vz
Nögel Montagetechnik
08312X50
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen