Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 4,0x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 4,0x30
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 4,0x30
Artikel-Nr.:
     475-1004X30
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1004X30
EAN/GTIN:
     4045424097638
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf vollge...

Produkteigenschaften

  • blau-verzinkt
  • Senkkopf
  • Vollgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x30, Holzschraube, Vollgewinde, blau-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00576*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00799*
€ 0,00951
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00727*
€ 0,00865
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1014X30
ab € 0,00577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.