Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 5,0x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 5,0x50
Spanplattenschraube PZD Vollgewinde 5,0x50
Artikel-Nr.:
     475-1005X50
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1005X50
EAN/GTIN:
     4045424097911
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde

Produkteigenschaften

  • blau-verzinkt
  • Senkkopf
  • Vollgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, Holzschraube, Vollgewinde, blau-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1015X50
ab € 0,0148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.