Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube TX15 3,0x20 Jet-Fast JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube TX15 3,0x20 Jet-Fast JET-FAST®
Spanplattenschraube TX15 3,0x20 Jet-Fast JET-FAST®
Spanplattenschraube TX15 3,0x20 Jet-Fast JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1053TX20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1053TX20
EAN/GTIN:
     4045424309489
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben 3,0x20 tx10

Produkteigenschaften

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze, Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern

Durch die Spiralen und Schneidkanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert,so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter demSenkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkungsauber und glatt.

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
TX15
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, TX, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00718*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01136*
€ 0,01352
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053TX16
ab € 0,00656*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053TX25
ab € 0,00788*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053TX30
ab € 0,011*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053TX35
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.