Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD1 3,0x30 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD1 3,0x30 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD1 3,0x30 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD1 3,0x30 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1053X30
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1053X30
EAN/GTIN:
     4045424101519
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf 3,0x3...
spanplattenschraube senkkopf

Produkteigenschaften

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze, Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern

Durch die Spiralen und Schneidkanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert,so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter demSenkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkungsauber und glatt.

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD1
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube vollgewinde, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00978*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01584*
€ 0,01885
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01537*
€ 0,01829
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01371*
€ 0,01631
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053X16
ab € 0,00607*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053X20
ab € 0,00657*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053X25
ab € 0,00718*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053X35
ab € 0,011*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1053X40
ab € 0,0119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.