Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube TX20 3,5x40 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube TX20 3,5x40 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX20 3,5x40 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX20 3,5x40 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1054TX40
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1054TX40
EAN/GTIN:
     4045424304316
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf torx 3...

Produkteigenschaften

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze, Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern

Durch die Spiralen und Schneidkanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert,so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter demSenkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkungsauber und glatt.

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
TX20
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, TX, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054TX20
ab € 0,0106*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054TX25
ab € 0,0122*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054TX35
ab € 0,015*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054TX50
ab € 0,0216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.