Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD2 4x50 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD2 4x50 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD2 4x50 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD2 4x50 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1054X50
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1054X50
EAN/GTIN:
     4045424101687
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 4x50
spanplattenschraube senkkopf

Produkteigenschaften

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze, Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern

Durch die Spiralen und Schneidkanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert,so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter demSenkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkungsauber und glatt.

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD2
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4,0x50, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0196*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054X20
ab € 0,00949*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054X25
ab € 0,011*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054X30
ab € 0,0117*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054X35
ab € 0,0136*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054X40
ab € 0,0163*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1054X45
ab € 0,0182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.