Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,0x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,0x60
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,0x60
Artikel-Nr.:
     475-1064X60
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1064X60
EAN/GTIN:
     4045424102189
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben

Produkteigenschaften

  • blau-verzinkt
  • Senkkopf
  • Teilgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Teilgewinde
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Teilgewinde, blau-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1074X60
ab € 0,0167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.