Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x80
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x80
Artikel-Nr.:
     475-1076X80
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1076X80
EAN/GTIN:
     4045424103193
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x80 senkkopf

Produkteigenschaften

  • gelb-verzinkt
  • Senkkopf
  • Teilgewinde
  • PZD-Antrieb

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD
Gewinde:
Teilgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 6x80, Holzschraube, Teilgewinde, gelb-verzinkt, PZD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0344*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1066X80
ab € 0,0344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.