Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD 3,5x12 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD 3,5x12 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,5x12 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,5x12 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11335X12N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11335X12
EAN/GTIN:
     4045424108709
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube pz, Holzschraube, Vollgewinde, blau-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00566*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00819*
€ 0,00975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00743*
€ 0,00884
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00709*
€ 0,00844
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
11335X25
ab € 0,00748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.