Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD 3,0x25 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD 3,0x25 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,0x25 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,0x25 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1133X25N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1133X25
EAN/GTIN:
     4045424108655
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube pz, Holzschraube, Vollgewinde, blau-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00666*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01001*
€ 0,01191
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.