Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube TX 4,0x30 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube TX 4,0x30 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX 4,0x30 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX 4,0x30 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11404X30N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11404X30
EAN/GTIN:
     4045424109430
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf torx 4...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Antrieb:
TX
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, TX, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0107*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.