Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD 4,5x60 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD 4,5x60 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 4,5x60 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 4,5x60 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11445X60N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11445X60
EAN/GTIN:
     4045424110030
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf pozid...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4,5x60, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
11445X50
ab € 0,0238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.