Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x40 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x40 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x40 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x40 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11505X40N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11505X40
EAN/GTIN:
     4045424110269
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf tx25 ...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Antrieb:
TX
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Teilgewinde, blau-verzinkt, TX, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.