Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,5x70 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,5x70 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,5x70 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 4,5x70 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11545X70N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11545X70
EAN/GTIN:
     4045424110566
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf 4,5x7...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, Holzschraube, Teilgewinde, blau-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13075*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,16375*
€ 0,19486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16075*
€ 0,19129
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,15675*
€ 0,18653
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,13075*
€ 0,15559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
11545X40
ab € 0,0178*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
11545X50
ab € 0,0227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.