Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x80 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x80 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x80 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 5,0x80 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1155X80N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1155X80
EAN/GTIN:
     4045424110658
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5x80 pz
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 5x80, Holzschraube, Teilgewinde, blau-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1155X60
ab € 0,08305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.