Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x60 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x60 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x60 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x60 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1156X60N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1156X60
EAN/GTIN:
     4045424110771
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube 6x60
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 6x60, Holzschraube, Teilgewinde, blau-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1156X130
ab € 0,1442*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1156X160
ab € 0,2313*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1156X170
ab € 0,3719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.