Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x50 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x50 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x50 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 5,0x50 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11605X50N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11605X50
EAN/GTIN:
     4045424111174
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf tx 25 ...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Antrieb:
TX
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Teilgewinde, gelb-verzinkt, TX, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.