Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube TX Teilgewinde 8,0x120 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 8,0x120 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 8,0x120 JET-FAST®
Spanplattenschraube TX Teilgewinde 8,0x120 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-11608X120N
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     11608X120
EAN/GTIN:
     4045424111440
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf teilge...
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
120 mm
Antrieb:
TX
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Teilgewinde, gelb-verzinkt, TX, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3263*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3963*
€ 0,4716
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.