Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x130 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x130 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x130 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD Teilgewinde 6,0x130 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1166X130
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1166X130
EAN/GTIN:
     4045424111891
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x130
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
130 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, Holzschraube, Teilgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1442*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1166X110
ab € 0,1263*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1166X170
ab € 0,3719*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1166X200
ab € 0,4984*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1166X70
ab € 0,0589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.