Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x160 gelb-vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x160 gelb-vz
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x160 gelb-vz
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x160 gelb-vz
Artikel-Nr.:
     475-116T8X160
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     116T8X160
EAN/GTIN:
     4045424302909
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube mit Zulassung TX40 8x160 gelb-vz
Mit bauaufsichtlicher Zulassung

  • Durch den großen Kopfdurchmesser können wesentlich höhere Anzugswerte und Kopfziehwerte erreicht werden

  • optimale Ausnutzung des Schraubenpotentials

  • keine Unterlegscheibe erforderlich
  • Weitere Informationen:
    Material:
    gelb-verzinkt
    Schraubendurchmesser:
    8 mm
    Schraubenlänge:
    160 mm
    Kopfdurchmesser:
    22 mm
    Anbauteildicke:
    80 mm
    Antrieb:
    TX40
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,187*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 0,3578*
    € 0,4258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3478*
    € 0,4139
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,3378*
    € 0,402
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,3042*
    € 0,362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2942*
    € 0,3501
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,2547*
    € 0,3031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,2447*
    € 0,2912
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,227*
    € 0,2701
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,187*
    € 0,2225
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.