Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARCO Fensterbankschraube A2 weiß TX15 4x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARCO Fensterbankschraube A2 weiß TX15 4x22
PARCO Fensterbankschraube A2 weiß TX15 4x22
PARCO Fensterbankschraube A2 weiß TX15 4x22
Artikel-Nr.:
     475-15200W4TX22
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     15200W4TX22
EAN/GTIN:
     4045424447082
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
PARCO Fensterbankschraube A2 weiß TX15 4x22

  • Holzschraubgewinde
  • mit Kunstoffscheibe
  • 12mm
  • Stärke 2mm
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl A2
    Schraubendurchmesser:
    4 mm
    Schraubenlänge:
    22 mm
    Antrieb:
    TX 15
    Durchmesser Kunststoffscheibe:
    12 mm
    Stärke:
    2 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kappenschrauben, Simsschrauben
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0755*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    15200W4TX19
    ab € 0,0682*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    15200W4TX25
    ab € 0,0809*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.